›

Termostato immersione meccanico sicurezza 100°C per caldaie pompe apparecchiature termiche

Cod. Rexel VEVE308300
Cod. Produttore VE308300
Cod. EAN 8007951120728

Informazioni principali

  • Temperatura intervento: 99 °C
  • Massima testa: 80 °C
  • Massima bulbo: 110 °C
  • Gradiente termico: <>
  • Classe isolamento: I
  • Portata relè: 16 (5) A
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: TIMM-B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato meccanico ad espansione di liquido nel capillare. Viene utilizzato come limitatore della temperatura di sicurezza. Particolarmente adatto nell'utilizzo con caldaie, pompe e apparecchiature termiche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

altezza

115 mm

profondità

60 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Capillare

Tensione max. dei contatti

250 V

Blocco di contatto

Max. carico di contatto

16 A

intervallo di misura

30 ... 90 °C

Termostato immersione meccanico sicurezza 100°C per caldaie pompe apparecchiature termiche