›

Termostato immersione meccanico regolabile 10-90°C con canna 2dm per caldaie e pompe termiche

Cod. Rexel VEVE306700
Cod. Produttore VE306700
Cod. EAN 8007951120704

Informazioni principali

  • Campo temperatura: 30-90 °C
  • Differenziale/Isteresi: 4 (±2) °C
  • Portata relè: 16 (5) A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Pressione massima guaina: 10 bar
  • Lunghezza gambo: 200 mm
  • Dimensioni: 115x43x265 mm
  • Serie: TIMM-R200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato meccanico ad espansione di liquido nel capillare. Particolarmente adatto nell'utilizzo con caldaie, pompe e apparecchiature termiche. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione della temperatura desiderata.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

altezza

115 mm

profondità

60 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Capillare

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

16 A

intervallo di misura

30 ... 90 °C

Valore differenziale

4 ... 4 K

Termostato immersione meccanico regolabile 10-90°C con canna 2dm per caldaie e pompe termiche