Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELED 457 7
Cod. Produttore
ED 457 7
Cod. EAN
4011395116098

Informazioni di prodotto

RTR Fan Coil with Display, SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Control element for room temperature control with LCD and 5 operating buttons. Used for single-room temperature control in heating and air-conditioning technology. The controller is a constant room temperature controller for ventilator convectors (fan coils) in 2-pipe and 4-pipe systems and conventional heating or cooling systems. The room temperature controller works in both heating and cooling mode. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

con protezione contro il furto/smontaggio

regolazione manuale del valore nominale

funzionamento in parallelo possibile

tasto di presenza

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Classe del termostato

I

Serie

Room temperature controller / fan coil with display / SM

Produttore

ABB

Termostato Fan Coil con Display LCD 5 Pulsanti Controllo Temperatura Ambientale Riscaldamento Raffreddamento