Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CKA006330A10
Cod. Produttore
2CKA006330A0010
Cod. EAN
4011395255193

Informazioni di prodotto

  • Funzione: controllo temperatura
  • Sensori integrati: CO2 e umidità
  • Interfaccia: KNX bus coupler
  • Funzioni KNX: switching e dimming
  • Configurazione: master/slave
  • Classe controller: 1
  • Efficienza riscaldamento: 1,0%
  • Serie: 6340

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un sensore ClimaECO con funzione di regolazione della temperatura ambiente, dotato di sensore CO2 e umidità relativa. Progettato per il montaggio incassato, questo strumento misura con precisione la concentrazione di anidride carbonica (CO2) nell'intervallo da 390 ppm a 10.000 ppm, l'umidità relativa da 0 a 100% e la temperatura da 0 a 35 °C. Alimentato a 24 V DC tramite bus KNX, è ideale per il controllo di ventilconvettori con attuatori fan coil o impianti di riscaldamento e raffreddamento convenzionali. Il dispositivo dispone di un display per la visualizzazione di temperatura, umidità, CO2 e stato del sistema, e offre funzioni personalizzabili tramite software ETS. È dotato di LED per indicazioni di stato e aree di etichettatura sostituibili. La protezione IP20 e le condizioni di montaggio in ambienti asciutti garantiscono affidabilità e accuratezza delle misurazioni, mentre la calibrazione automatica periodica assicura dati sempre precisi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Control element with room temperature controller function and CO2/moisture sensor. With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. For activating heating, ventilation and fan coil actuators. Master/slave configuration. With base-load operation. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%. Number of bus subscribers: 2

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Sensore CO2

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

6340

Produttore

ABB

Termostato digitale KNX con sensori CO2 e umidità per automazione edificio