Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CSY244280R12
Cod. Produttore
2CSY244280R1202
Cod. EAN
8012542513254

Informazioni di prodotto

  • Display LCD retroilluminato 4 tasti
  • Controllo: ON/OFF, PWM, continuo fan-coil
  • Funzioni: modalità, velocità, set-point manuali
  • Tipo: controller temperatura ambiente RT/U 1.1.ZW
  • Serie: Zenit KNX
  • Colori disponibili: bianco, antracite argento, champagne
  • Conformità: direttive Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Marcatura CE anno: 2022

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Termostato con display per il controllo della temperatura ambiente, disponibile in diverse finiture tra cui bianco, antracite, argento e champagne. Progettato per l'automazione degli edifici, offre un'interfaccia chiara e intuitiva grazie al display digitale che mostra la temperatura attuale e il valore impostato. Il dispositivo garantisce precisione nella regolazione termica e si integra facilmente nei sistemi di building automation KNX, assicurando efficienza energetica e comfort ambientale. Conforme alle direttive europee di bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e RoHS, rappresenta una soluzione affidabile e moderna per la gestione intelligente del clima interno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Standard KNX thermostat equipped with backlight LCD display 4 push buttons on the frontfor the following functionalities (Operating mode switching, Fan-coil speed manual switching, set-point manual increment/decrement). Possibility to choose different type of control: 2-point ON/OFF, PWM, Continue, Fan- coil

composizione

Elemento base

Tipologia

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Sistema bus

adatto per sistema di bus

2 fili

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Serie

Zenit KNX

Produttore

ABB

Termostato digitale KNX con display LCD e 4 pulsanti per controllo temperatura ambiente