›

Termostato da parete OLYMPO LCD nero con manopola e alimentazione a batterie per controllo temperatura riscaldamento e condizionamento

Cod. Rexel VEVE757800
Cod. Produttore VE757800
Cod. EAN 8007951126591

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Intervallo temperatura: 5 ÷ 35 °C
  • Display: LCD
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni: 85x125x33 mm
  • Serie: Olympo LCD Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato da parete con alimentazione a batterie. La semplicità di utilizzo contraddistingue questo prodotto: l'impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante un pratica manopola mentre la selezione del modo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento) avviene tramite selettore posto sul frontale. Il display LCD consente di visualizzare la temperatura ambiente misurata e il setpoint impostato. L'ingresso digitale consente il collegamento di un dispositivo esterno con il quale ridurre il setpoint di 3°C. Il sistema brevettato per limitare il setpoint è utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, per impedire modifiche della temperatura a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

125 mm

Tipologia

On/off

altezza

85 mm

profondità

33 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,3 ... 0,3 K

Termostato da parete OLYMPO LCD nero con manopola e alimentazione a batterie per controllo temperatura riscaldamento e condizionamento