›

Termostato da parete OLYMPO 230 bianco con manopola, controllo temperatura riscaldamento e condizionamento, uso domestico e pubblico

Cod. Rexel VEVE757500
Cod. Produttore VE757500
Cod. EAN 8007951126560

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Regolazione temperatura: 5 ÷ 35 °C
  • Tipo di regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni: 85x125x33 mm
  • Comando dispositivo: Manopola
  • Serie: Olympo 230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato da parete con alimentazione da rete elettrica. La semplicità di utilizzo contraddistingue questo prodotto: l'impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante un pratica manopola mentre la selezione del modo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento) avviene tramite selettore posto sul frontale. Il sistema brevettato per limitare il setpoint è utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, per impedire modifiche della temperatura a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

125 mm

Tipologia

On/off

altezza

85 mm

profondità

33 mm

collegamento

Altro

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 35 °C

Valore differenziale

0,3 ... 0,3 K

Termostato da parete OLYMPO 230 bianco con manopola, controllo temperatura riscaldamento e condizionamento, uso domestico e pubblico