Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXI0099
Cod. Produttore
KNXI0099
Cod. EAN
4011395208731

Informazioni di prodotto

FM input 5f.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Room temperature controller without "local control" and without internal temperature sensor. With universal input with: - max. of 5 binary inputs - 4 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V - 2 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V and an external temperature sensor PT1000 / 6226T/ DP4-T-1. Master/slave configuration. With base-load operation. The bus can be connected via enclosed terminal block. Class of temperature controller 1

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi digitali

5

materiale

Plastica

regolazione manuale del valore nominale

funzionamento in parallelo possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

con comando locale

sensore esterno

Serie

Room temperature controller with universal input / 5gang / flush mounted

Produttore

ABB

Termostato commerciale digitale 5 ingressi universali controllo temperatura ambiente classe 1