›

Termostato ambiente meccanico IP54 con sensore a spirale per ambienti sporchi e polverosi

Cod. Rexel VEVE310900
Cod. Produttore VE310900
Cod. EAN 8007951120742

Informazioni principali

  • Campo temperatura: 5 ÷ 35 °C
  • Differenziale/Isteresi: 1,5 (±1) °C
  • Portata relè: 16 (2,5) A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP54
  • Comando: Manopola
  • Dimensioni: 105x105x48 mm
  • Classe isolamento: I
  • Serie: TAMB cap

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato meccanico da parete con sensore a spirale particolarmente adatto per installazioni in ambienti sporchi e polverosi (serre, incubatrici e similari). La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione della temperatura desiderata.

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

altezza

105 mm

profondità

61 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Versione rilevatore/sonda

Capillare

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

16 A

intervallo di misura

-5 ... 35 °C

Valore differenziale

1,5 ... 1,5 K

Termostato ambiente meccanico IP54 con sensore a spirale per ambienti sporchi e polverosi