Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXI0077
Cod. Produttore
KNXI0077
Cod. EAN
4011395208779

Informazioni di prodotto

Bus Coupling Units / Push Button Coupling Units 24 V KNX (TP)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Control element with room thermostat function for triggering the heating, ventilation and fan-coil actuators. With universal input with: - max. of 5 binary inputs - 4 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V - 2 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V and an external temperature sensor PT1000 / 6226T/ DP4-T-1. With display of set-value temperature. With integrated temperature sensor. Master/slave configuration. With base-load operation. The bus can be connected via enclosed terminal block. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra adattatrice

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi digitali

5

materiale

Plastica

regolazione manuale del valore nominale

funzionamento in parallelo possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

con comando locale

sensore esterno

Serie

Room temperature controller with 5gang universal input

Produttore

ABB

Termostato ambiente KNX con 5 ingressi universali e sensore temperatura integrato per controllo riscaldamento e ventilazione