Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE305900
Cod. Produttore
VE305900
Cod. EAN
8007951120698

Informazioni di prodotto

TERMOST.IMMERS.TEMP.REG.10-90^ CANNA 1DM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato meccanico ad espansione di liquido nel capillare. Particolarmente adatto nell'utilizzo con caldaie, pompe e apparecchiature termiche. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione della temperatura desiderata.

larghezza

43 mm

altezza

115 mm

profondità

60 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Capillare

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

16 A

intervallo di misura

30 ... 90 °C

Valore differenziale

4 ... 4 K

Produttore

Termostato meccanico immersibile regolabile 10-90°C con canna 1dm per caldaie e pompe termiche