›

Termorestringente Heavy Wall 3:1 adesivo 13mm nero per impianti elettrici isolamento sicurezza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTBW0500
Cod. Produttore TBW0500
Cod. EAN 5414363109570

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V
  • Temperatura: 90 °C
  • Dimensione espansa: 13,0 mm
  • Quantità: 5 pezzi
  • Colore: Nero
  • Parete spessa con adesivo
  • Conformità: RoHS
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Descrizione del prodotto

Barra isolante termorestringente di alta qualità, progettata per garantire protezione e durata nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti al calore, assicura un isolamento efficace e una perfetta aderenza sulle connessioni elettriche. La lunghezza di 1,22 metri la rende ideale per applicazioni professionali che richiedono sicurezza e affidabilità. Adatta per l’utilizzo in impianti elettrici, questa barra termorestringente contribuisce a migliorare la sicurezza e la protezione contro agenti esterni e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 13.0mm Expanded, 5 Per Bag, Black, Thick Wall, Adhesive Lined

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Termorestringente Heavy Wall 3:1 adesivo 13mm nero per impianti elettrici isolamento sicurezza