›

Termoresistenza Pt100 SP12 misura aria ambiente -100°C +600°C diametro 5mm lunghezza 13cm risposta 5s

Cod. Rexel CHP03652714
Cod. Produttore P03652714
Cod. EAN 3760171414989

Informazioni principali

  • Campo misura: -100°C a +600°C
  • Tempo risposta: 5 secondi
  • Diametro: 5 mm
  • Lunghezza: 13 cm
  • Tipo sensore: Termoresistenza Pt100
  • Applicazione: Aria e ambiente
  • Modello: SP12
  • Serie: SP12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sp12 captore pt -100°c +600°c. Termoresistenza Pt100 Modello SP12 aria. Campo di misura:da -100°C a +600°C. Tempo di risposta: 5 secondi. Diametro: 5 mm. Lunghezza: 13 cm. Adatta a tutte le misure di aria e ambiente
Termoresistenza Pt100 SP12 misura aria ambiente -100°C +600°C diametro 5mm lunghezza 13cm risposta 5s