Termometro ad infrarossi, per la misurazione della temperatura corporea,
frontale e auricolare
Caratteristiche Tecniche:
Distanza di misurazione: 1-15cm
Spegnimento automatico: <=30s
Dati di memoria: 32 misurazioni
Misura della Temperatura: 32°C-42,9°C
Precisione di misura: 35°C-42°C; +/- 0,2°C
Ambiente operativo: 16°C-35°C
Umidità relativa RN <=85% (in condizioni di non condensa)
Tensione di alimentazione: DC3V,2*AAA Batterie (incluse nella confezione)
Allarme batteria scarica
Dimensione: 95*60*180mm
Peso: 146g