›

Termometro digitale pannello J/K per medie alte temperature forni bruciatori 24/230 VAC

Cod. Rexel VEVM623600
Cod. Produttore VM623600
Cod. EAN 8007951096795

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24/230 Vac
  • Range temperatura: -99 ÷ 1600 °C
  • Precisione misura: ± 0,5% fondo scala
  • Display: LED rossi, 4 digits
  • Protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Ingressi sonde: 1 termocoppia J,K,L,R,S,T,E,N
  • Dimensioni: 72x72x114 mm
  • Serie: TM JK-P7A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termometro digitale da pannello particolarmente indicato per la misura di medie e alte temperature in applicazioni quali forni e bruciatori. L'ampio range delle temperature rilevate ne permette comunque l'impiego anche in celle frigorifere o più semplicemente nella misura della temperatura ambiente. Dispone di un ingresso per il collegamento di sonde termocoppie di tipo J e K. E' possibile visualizzare la temperatura minima e massima misurata e di impostare una password per il blocco dei tasti. Un allarme acustico e visivo avvisa nel caso di malfunzionamenti della sonda o qualora il sensore non sia connesso. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

visualizzazione

Digitale

termocoppia tipo E

termocoppia tipo J

termocoppia tipo K

termocoppia tipo N

termocoppia tipo R

termocoppia tipo S

termocoppia tipo T

sensore separato

intervallo di misura

-99 ... 1600 °C

Termometro digitale pannello J/K per medie alte temperature forni bruciatori 24/230 VAC