› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Termoigrostato elettrico da quadro NO AgNi IP20 automazione industriale

Cod. Rexel FD7T5102304360
Cod. Produttore 7T5102304360
Cod. EAN 8012823422305

Informazioni principali

  • Tipo: Termoigrostato da quadro
  • N° contatti: 1
  • Config. contatti: NO
  • Materiale contatti: AgNi
  • Grado protezione: IP20
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: FD7T5102304360

Descrizione del prodotto

Termoigrostato elettrico da quadro progettato per il controllo preciso di temperatura e umidità in ambienti elettrici. Dotato di regolazioni manuali per temperatura e umidità relativa, consente di mantenere condizioni ottimali per la protezione delle apparecchiature. Il dispositivo è alimentato a tensione universale da 110 a 240 V e supporta un carico di commutazione fino a 10 A a 250 V, garantendo affidabilità e sicurezza nell’uso industriale e civile. Il design compatto permette un facile montaggio su guida DIN, ideale per l’integrazione in quadri elettrici e sistemi di automazione. Descrizione del produttore: Termoigrostato da quadro N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termostato/igrostato

tensione nominale

230 V

corrente nominale In

10 A

Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria

50 ... 90 %

Campo di regolazione della temperatura

10 ... 60 °C

Termoigrostato elettrico da quadro NO AgNi IP20 automazione industriale