›

TERMINATION CAP TEC 148/57

Cod. Rexel RR61830070
Cod. Produttore 61830070
Cod. EAN 4044773299878

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Isolamento efficace
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Terminazione cavi
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Serie: TEC 148/57
  • Funzione: Protezione da polvere e umidità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il terminale di chiusura TEC 148/57 è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un isolamento efficace e una lunga durata nel tempo. Questo accessorio è progettato per facilitare la terminazione dei cavi, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità, e contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni in diversi contesti elettrici, assicurando affidabilità e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza totale dopo la retrazione

105 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 100 °C

TERMINATION CAP TEC 148/57