› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 7/1X300

Cod. Rexel Y5TT075001
Cod. Produttore TT075001
Cod. EAN 8033501686710

Informazioni principali

  • Descrizione: Terminale termorestringente
  • Tensione nominale: 18/30 (36) kV
  • Tipo cavo: Media Tensione unipolari/tripolari
  • Sezione cavo: 7/1x300 mm²
  • Applicazioni: Interruttori, trasformatori
  • Uso: Interno ed esterno
  • Protezione: Termorestringente
  • Serie: Y5TT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

6 KILOVOLT

tensione nominale U0

3,6 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

7,2 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

300 ... 500 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

25 ... 33 mm

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 7/1X300