› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 7/1X150

Cod. Rexel Y5TT072401
Cod. Produttore TT072401
Cod. EAN 8033501686697

Informazioni principali

  • Descrizione: Terminale termorestringente
  • Tensione nominale: 18/30 (36) kV
  • Tipo cavo: Media Tensione unipolari/tripolari
  • Applicazioni: Interno ed esterno
  • Compatibilità: Interruttori, trasformatori
  • Connessione: Cavi a 7/1x150
  • Protezione: Isolamento termorestringente
  • Serie: Y5TT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

6 KILOVOLT

tensione nominale U0

3,6 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

7,2 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

150 ... 240 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

19 ... 25 mm

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 7/1X150