› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 36/1X63

Cod. Rexel Y5TT369991
Cod. Produttore TT369991
Cod. EAN 8033501686475

Informazioni principali

  • Serie: TTMT-I
  • Tensione isolamento: 18/30 kV
  • Tensione max isolamento: 36 kV
  • Sezione conduttore: 500-1000 mm²
  • Applicazione: da interno
  • Materiale guaina: Poliolefina
  • Temperatura esercizio: -20…+90 °C
  • Autoestinguenza: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

630 ... 1000 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

41 ... 70 mm

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 36/1X63