› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 36/1X24

Cod. Rexel Y5TT365001
Cod. Produttore TT365001
Cod. EAN 8033501686574

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 36 kV
  • Connessione cavi: Media Tensione
  • Tipologia cavi: Unipolari o tripolari
  • Applicazioni: Interno ed esterno
  • Compatibilità: Interruttori, trasformatori
  • Protezione: Termorestringente
  • Serie: Y5TT365001
  • Dimensioni conduttore: 1x24 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

240 ... 500 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

30 ... 48 mm

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 36/1X24