› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 36/1X12

Cod. Rexel Y5TT361851
Cod. Produttore TT361851
Cod. EAN 8033501686536

Informazioni principali

Terminali termorestringenti Media Tensione da interno per 3 cavi unipolari 120-185 mm2 fino a 36 kV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

120 ... 185 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

28,5 ... 33 mm

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 36/1X12