› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/3X95

Cod. Rexel Y5TT242403
Cod. Produttore TT242403
Cod. EAN 8033501686277

Informazioni principali

  • Serie: TTMT-3I
  • Tensione isolamento max: 24 kV
  • Numero conduttori: 3
  • Sezione conduttore: 95-240 mm²
  • Applicazione: interno
  • Materiale guaina esterna: Poliolefina
  • Temperatura esercizio: -20…+90 °C
  • Autoestinguenza: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.
TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/3X95