› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/3X95

Cod. Rexel Y5TT242406
Cod. Produttore TT242406
Cod. EAN 8033501686260

Informazioni principali

  • Descrizione: TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/3X95
  • Tensione nominale: 18/30 (36) kV
  • Tipo cavi: Unipolari o tripolari
  • Applicazioni: Interno ed esterno
  • Connessione: Cavi Media Tensione
  • Compatibilità: Interruttori, trasformatori
  • Protezione: Termorestringente
  • Serie: TTMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

3

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

sezione nominale

95 ... 240 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

20,4 ... 32,8 mm

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/3X95