› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/3X30

Cod. Rexel Y5TT244003
Cod. Produttore TT244003
Cod. EAN 8033501686338

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 18/30 (36) kV
  • Tipo: Termorestringente
  • Applicazione: Media Tensione
  • Configurazione: Unipolare/Tripolare
  • Uso: Interno/Esterno
  • Compatibilità: Interruttori, trasformatori
  • Serie: Y5TT244003
  • Connessione: Cavi Media Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

3

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

300 ... 400 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

31 ... 36 mm

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/3X30