› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 17/3X35

Cod. Rexel Y5TT170703A
Cod. Produttore TT170703A
Cod. EAN 8058774266872

Informazioni principali

  • Applicazione: da interno
  • Tensione isolamento max: 17,5 kV
  • Numero conduttori: 3
  • Sezione conduttore: 35-70 mm²
  • Lunghezza: 520 mm
  • Materiale guaina: Poliolefina
  • Autoestinguenza: Sì
  • Serie: TTMT-3I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione armati, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.
TERMINALE TERMORESTRINGENTE 17/3X35