› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 17/1X30

Cod. Rexel Y5TT174001
Cod. Produttore TT174001
Cod. EAN 8033501686154

Informazioni principali

  • Serie: TTMT-I
  • Tensione isolamento max: 17,5 kV
  • Grado isolamento: 8,7/15 kV
  • Sezione conduttore: 300-400 mm²
  • Lunghezza terminale: 370 mm
  • Applicazione: interno
  • Materiale guaina: Poliolefina
  • Autoestinguenza: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

15 KILOVOLT

tensione nominale U0

8,7 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

17 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

300 ... 400 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

24 ... 41 mm

TERMINALE TERMORESTRINGENTE 17/1X30