› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMOR.INT(3PZ)CHE-I 17KV

Cod. Rexel CLP194035
Cod. Produttore 194035
Cod. EAN 4010311046785

Informazioni principali

  • Descrizione: TERMINALE TERMOR.INT(3PZ)CHE-I 17KV
  • Tensione nominale: 17 kV
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Applicazione: Cavi unipolari schermati
  • Isolamento: Estruso
  • Compatibilità: Capicorda a compressione
  • Accessori inclusi: Guaina termorestringente
  • Serie: CLP194035

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

120 ... 300 mm²

TERMINALE TERMOR.INT(3PZ)CHE-I 17KV