› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE TERMO.INT(3PZ)CHE-I 17KV

Cod. Rexel CLP194036
Cod. Produttore 194036
Cod. EAN 4010311046792

Informazioni principali

  • Descrizione: TERMINALE TERMO.INT(3PZ)CHE-I 17KV
  • Tensione nominale: 17 kV
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Uso: Interno
  • Compatibilità: Cavi unipolari schermati
  • Accessori: Guaina termorestringente
  • Protezione: Elementi siliconici anti stress
  • Serie: CLP194036

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

185 ... 400 mm²

TERMINALE TERMO.INT(3PZ)CHE-I 17KV