› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale siliconico esterno 3 poli CAESK-F 12 kV media tensione

Cod. Rexel CLP289894
Cod. Produttore 289894
Cod. EAN 4010311149073

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale siliconico
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Configurazione: 3 pezzi slip on
  • Isolamento: Estruso siliconico
  • Utilizzo: Per cavi unipolari
  • Accessori: Capocorda a vite
  • Protezione: Sistema rilevatore stress
  • Serie: CLP289894

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale in silicone per cavi ad alta tensione con tensione nominale di 6,35/11 (12) kV, progettato per uso esterno. Il prodotto presenta un singolo filo e utilizza una terminazione a retrazione a freddo, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Il materiale isolante è di tipo speciale, adatto a condizioni ambientali esterne, mentre il design assicura protezione e durata nel tempo per applicazioni elettriche ad alta tensione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, guaina siliconico, capocorda a vite per conduttore principale, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

sezione nominale

95 ... 150 mm²

Terminale siliconico esterno 3 poli CAESK-F 12 kV media tensione