Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXO003
Cod. Produttore
KNXO003
Cod. EAN
4016779711760

Informazioni di prodotto

MT/U2.12.2 Security Terminal, 2-fold, FM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: used for the monitored connection of sensors from security technology (e.g. magnetic contacts or glass-breakage sensors) to the ABB i-bus® KNX. The device has two inputs (”zones“) available and can be used as a stand-alone security system or in combination with the security module or intrusion alarm panel with KNX interface. 12 V DC SELV power supply required, e.g. NTU/S 12.2000.1. Typical applications are door and window surveillance, glas-breakage detection as well as area surveillance.

tipo di montaggio

Incassato

numero di ingressi

2

sistema bus EIB/KNX

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Security Modules and Terminals

Produttore

ABB

Terminale sicurezza 2 canali per sensori antifurto KNX, sorveglianza porte e finestre