› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale sconnettibile simmetrico 3 poli CTS-S 24 kV 630 A per cavi unipolari isolati estrusi

Cod. Rexel CLP347186
Cod. Produttore 347186
Cod. EAN 4010311168807

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale sconnettibile
  • Configurazione: Simmetrico 3 poli
  • Tensione max: 24 kV
  • Corrente nominale: 630 A
  • Attacco: Cono esterno Tipo C
  • Norme: EN50180, EN50181
  • Accessori inclusi: Kit messa a terra
  • Serie: CTS-S24KV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile a squadra simmetrico per cavi unipolari a isolante estruso fino a 24 kV completi di kit per la messa a terra, attacco a cono esterno Tipo C secondo EN50180 e EN50181. Ambito di consegna: elementi siliconici anti stress, set messa a terra, set di 3 connettori sconnettibili, materiale di montaggio, capocorda a vite per conduttore principale, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

250 mm

schermato

lunghezza

225 mm

Adatto per numero di fili

1

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

Lunghezza corda di messa a terra

0,7 m

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Capocorda in dotazione

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181

C (630 A)

tipo di connettore

Raccordo a T

Adatta per uso interno

sezione nominale

95 ... 240 mm²

Terminale sconnettibile simmetrico 3 poli CTS-S 24 kV 630 A per cavi unipolari isolati estrusi