Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGST2422
Cod. Produttore
XGST2422
Cod. EAN
3666916062913

Informazioni di prodotto

RFID terminale palmare OsiSense XG Set

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XG, un'offerta di sistemi di identificazione induttivi e RFID. Il set di terminali palmari RFID è fornito in un involucro in plastica. Il terminale diagnostico portatile ha una frequenza di 13,56 MHz RFID e un touchscreen a colori OLED. Il terminale portatile RFID supporta una chiavetta USB espandibile fino a 2 Gb, un Flash compatto per l'archiviazione dati interna di 2GB e RAM RAM/SDRAM interna di 256kB. Il terminale palmare fornisce l'accesso diretto ai dati nei tag. Peso: 1 kg. È ideale per il trasporto, la movimentazione dei materiali, la logistica, l'edilizia e per varie funzioni come officine di produzione flessibili, tracciabilità, controllo degli accessi, ecc. Il kit include valigia in plastica, XGST2BA batteria 3.7V Li-Ion, XGST2020 terminale di diagnostica portatile RFID, XGSZK1 chiavetta USB, cinturino da polso, XGST2CH caricabatterie e XGST2ST stilo per touchscreen. Il terminale RFID portatile è dotato di lettura/scrittura diretta di tag elettronici per la configurazione e la manutenzione. Consente il trasferimento di informazioni al PC. Ex Ositrack, OsiSense XG offre semplicità ai sistemi RFID da 13.56 MHz.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Radio frequency identification system XG