›

Terminale potenza monopolare 2x AL/CU 150mm² grigio per impianti elettrici robusti

Cod. Rexel T5PTB3421
Cod. Produttore PTB3421
Cod. EAN 8053685378065

Informazioni principali

  • Descrizione: TERM. POTENZA 1P, 2X AL/CU 150MM
  • Tensione nominale: 1000V AC / 1500V DC
  • Impulso di tensione: 8kV
  • Materiale isolante: PA 66 UL 94-V0
  • Conduttore: Alluminio stagnato
  • Viti: Acciaio zincato
  • Temperatura max: +85 °C
  • Serie: T5PTB3421

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo isolante e coperchio: PA 66 UL 94-V0 Conduttore: alluminio stagnato Viti: acciaio zincato Ui=1000V AC / 1500V DC; Uimp=8kV Conformità alle norme EN 60947-7-1 e EN 61238-1-1 Temperatura massima di funzionamento continuo: +85 °C

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

24,3 mm

altezza

49,6 mm

profondità

89,1 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

245 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 95 mm²

Terminale potenza monopolare 2x AL/CU 150mm² grigio per impianti elettrici robusti