Prodotti /

Cod. Rexel
T5PTB3221
Cod. Produttore
PTB3221
Cod. EAN
8053685377945

Informazioni di prodotto

Terminale di potenza 1 Polo 2X AL/CU 50mm²
Descrizione del produttore: Terminale di potenza 1 Polo 2X AL/CU 50mm² Corpo isolante e coperchio: PA 66 UL 94-V0 Conduttore: alluminio stagnato Viti: acciaio zincato Ui=1000V AC / 1500V DC; Uimp=8kV Conformità alle norme EN 60947-7-1 e EN 61238-1-1 Temperatura massima di funzionamento continuo: +85 °C

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

30,1 mm

altezza

43,7 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

160 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Produttore

Terminale potenza 1 polo 2x AL/CU 50mm² isolamento PA66 UL 94-V0 uso elettrico industriale