Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1476090000
Cod. Produttore
1476090000
Cod. EAN
4050118282924

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,0/16D R BD GSP
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Uso: Protezione terminali
  • Quantità consigliata: 5000 pezzi

Documentazione tecnica

Cavo elettrico rosso isolato in polipropilene senza alogeni, realizzato con conduttore in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. La tipologia costruttiva standard assicura affidabilità nelle applicazioni di collegamento elettrico, offrendo protezione e sicurezza nelle installazioni. Il materiale isolante in polipropilene conferisce ottima resistenza meccanica e chimica, ideale per impieghi in ambienti diversi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protettiva per impianti elettrici