Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1476100000
Cod. Produttore
1476100000
Cod. EAN
4050118282979

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H1,5/16D SW BD GSP
  • Materiale: Rame zincato
  • Protezione: Conduttori flessibili
  • Crimpatura: Collegamenti stabili
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Quantità consigliata: 5000 pz

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato di colore nero, realizzato con conduttore in rame stagnato per garantire eccellente conducibilità e resistenza alla corrosione. L’isolamento in polipropilene (PP) assicura elevata protezione e sicurezza durante l’uso, mentre la tipologia costruttiva standard lo rende adatto a molteplici applicazioni elettriche. Il prodotto è privo di alogeni, contribuendo a una maggiore sicurezza ambientale e riducendo i rischi in caso di incendio. Ideale per installazioni che richiedono materiali affidabili e duraturi nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Nero

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

16

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura stabile impianti elettrici