Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1476240000
Cod. Produttore
1476240000
Cod. EAN
4050118282894

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H0,75/14 W SP
  • Serie: Elementi di collegamento
  • Materiale: Rame zincato
  • Uso: Conduttori flessibili
  • Protezione: Crimpatura stabile
  • Fissaggio: Collegamenti permanenti
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Applicazione: Terminali elettrici

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato in polipropilene di colore bianco, realizzato con conduttore in rame stagnato per garantire una migliore resistenza alla corrosione. Il prodotto è privo di alogeni, assicurando maggiore sicurezza in caso di incendio. La tipologia costruttiva standard lo rende adatto a molteplici applicazioni nell’ambito degli elementi di collegamento elettrico, combinando affidabilità e qualità dei materiali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

18

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata protezione conduttori flessibili installazione elettrica