› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto ZEW 35 fissaggio sicuro guida montaggio industriale

Cod. Rexel WD9540000000
Cod. Produttore 9540000000
Cod. EAN 4008190956264

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: 35 V
  • Fissaggio sicuro: Montaggio guida
  • Protezione: Anti-slittamento
  • Opzioni siglatura: Cartellini gruppi
  • Compatibile con: Spine di prova
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il supporto di fine corsa ZEW 35 della serie TS 35 Z di Weidmüller è progettato per garantire un fissaggio permanente sulla guida DIN da 35 mm mediante un affidabile sistema di bloccaggio senza viti, prevenendo lo scivolamento dei componenti adiacenti. Realizzato principalmente in plastica di colore beige con una classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, questo accessorio assicura stabilità e sicurezza nell'installazione di materiali elettrici. Il design comprende opzioni per la marcatura singola e di gruppo, oltre a un supporto per spina di prova, facilitando l'identificazione e la verifica durante l'uso. La sua costruzione in poliammide garantisce resistenza meccanica e durabilità, mentre il peso contenuto di 6,9 grammi rende il prodotto leggero ma robusto. La conformità alle direttive RoHS e REACH sottolinea l'attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza ambientale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fissazione stabile e duratura su guide DIN standard, questo supporto rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per l'organizzazione e la protezione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6 mm

altezza

55 mm

profondità

40 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

55 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40 mm

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

Serie

Serie Z

Morsetto ZEW 35 fissaggio sicuro guida montaggio industriale
€ 0,6045 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info