› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Terminale fissaggio morsetto ZEW 35/2 SW guida montaggio elettrico

Cod. Rexel WD1162610000
Cod. Produttore 1162610000
Cod. EAN 4032248962716

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Fissaggio sicuro: in guida montaggio
  • Opzioni siglatura: per cartellini gruppi
  • Accoglie spine prova: sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il supporto di fine corsa ZEW 35/2 SW della serie Z di Weidmüller è un componente elettrico realizzato in plastica nera con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94. Progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantisce un fissaggio permanente e sicuro sulla barra terminale tramite un sistema di bloccaggio senza viti, impedendo lo scivolamento dei componenti adiacenti. Questo supporto è caratterizzato da un design funzionale che include opzioni di marcatura per etichette singole e di gruppo, oltre a un supporto per test plug, assicurando una gestione ordinata e affidabile degli impianti elettrici. La sua costruzione in plastica di alta qualità assicura leggerezza e resistenza, mentre la finitura nera conferisce un aspetto professionale e una buona integrazione nei quadri elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8 mm

altezza

55 mm

profondità

40 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

55 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40 mm

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

Serie

Serie Z

Terminale fissaggio morsetto ZEW 35/2 SW guida montaggio elettrico