› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Terminale fissaggio ZEW 35/2 isolante alta infiammabilità montaggio guida

Cod. Rexel WD8630740000
Cod. Produttore 8630740000
Cod. EAN 4032248348916

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Inserimento sicuro permanente
  • Evita slittamento
  • Opzioni siglatura
  • Accoglie spine prova
  • Montaggio su guida
  • Quantità consigliata 20
  • Modello: ZEW 35/2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il supporto di fine corsa ZEW 35/2 è realizzato in plastica beige con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, garantendo sicurezza e resistenza al fuoco. È progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm (top hat rail) senza necessità di viti, grazie a un sistema di bloccaggio affidabile che assicura un fissaggio permanente e previene lo scivolamento dei componenti adiacenti. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una fissazione stabile e duratura dei dispositivi su binari standardizzati. La sua composizione prevalente in poliammide (94,6%) assicura leggerezza e robustezza, mentre la presenza di acciaio inox (3,8%) contribuisce alla solidità strutturale. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo sicurezza ambientale e assenza di sostanze nocive. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

8 mm

altezza

55 mm

profondità

40 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

55 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40 mm

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

Serie

Serie Z

Terminale fissaggio ZEW 35/2 isolante alta infiammabilità montaggio guida
€ 0,6568 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.
20 pz.
Q.tà consigliata info