› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Terminale fissaggio WEW 35/2 montaggio guida elettrico isolante

Cod. Rexel WD1061200000
Cod. Produttore 1061200000
Cod. EAN 4008190030230

Informazioni principali

  • Serie: Serie W
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni compatte: Non specificate
  • Fissaggio sicuro: Sì
  • Opzioni siglatura: Disponibili
  • Accoglie spine prova: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Gli supporti di fine corsa WEW 35/2 della serie Weidmüller TS 35 W sono progettati per garantire un montaggio permanente e sicuro sulle guide DIN da 35 mm grazie a un affidabile sistema di bloccaggio avvitabile. Realizzati in plastica beige con classe di infiammabilità UL 94 HB, questi supporti prevengono lo scivolamento dei componenti adiacenti, assicurando stabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. Sono dotati di opzioni di marcatura per etichette singole e di gruppo, oltre a un supporto per spine di prova, facilitando l'identificazione e la manutenzione. La combinazione di materiali plastici e metalli garantisce robustezza e durata nel tempo, con un ciclo di vita di riferimento stimato in 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

8 mm

altezza

56 mm

profondità

46,5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

56 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Serie W

Terminale fissaggio WEW 35/2 montaggio guida elettrico isolante
€ 1,80 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info