› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Terminale fissaggio WEW 35/1 isolante UL94 per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1059000000
Cod. Produttore 1059000000
Cod. EAN 4008190172282

Informazioni principali

  • Descrizione: WEW 35/1
  • Serie: Serie W
  • Fissaggio sicuro su guida
  • Evita slittamento
  • Opzioni siglatura cartellini
  • Accoglie spine di prova
  • Quantità consigliata 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Gli elementi di chiusura WEW 35/1 della serie W sono progettati per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantendo un fissaggio permanente e sicuro grazie all'esecuzione avvitabile. Realizzati in plastica di colore beige con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, assicurano stabilità e impediscono lo scivolamento dei componenti adiacenti. Questi elementi sono ideali per l'installazione di materiali elettrici, offrendo una soluzione affidabile e duratura per il fissaggio su guide DIN nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

12 mm

altezza

56 mm

profondità

62,5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

56 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Serie W

Terminale fissaggio WEW 35/1 isolante UL94 per impianti elettrici professionali
€ 2,96 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info