Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1238040000
Cod. Produttore
1238040000
Cod. EAN
4050118024401

Informazioni di prodotto

Il prodotto ZEW 35 GR offre soluzioni efficienti per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al fissaggio stabile e sicuro
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e preciso
  • Materiali robusti e resistenti al calore per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità del fissaggio evita slittamenti nel tempo
  • Materiale isolante conforme agli standard di sicurezza UL 94
  • Design versatile adatto a molteplici applicazioni elettriche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1238040000 è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità. Realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e resistenza al calore. Il colore neutro e il tipo di montaggio specifico lo rendono adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’installazione elettrica. L’esecuzione del bloccaggio è progettata per assicurare un fissaggio stabile e affidabile, ideale per ambienti professionali che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo articolo si distingue per la combinazione di funzionalità e sicurezza, offrendo una soluzione efficiente per impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

lunghezza

55 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40 mm

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

Serie

Serie Z

Produttore

Terminale fissaggio Wemid grigio guida TS 35 innestabile per installazioni elettriche professionali