Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1859200000
Cod. Produttore
1859200000
Cod. EAN
4032248411658

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Fissaggio sicuro: sulla guida
  • Opzioni siglatura: per cartellini
  • Compatibile con spine prova: sì

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il supporto di fine corsa WEW 35/2 della serie W di Weidmüller è progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantendo un fissaggio permanente e sicuro dei componenti elettrici. Realizzato in plastica di colore grigio con classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, questo accessorio assicura la stabilità impedendo lo scivolamento degli elementi adiacenti grazie a un sistema di bloccaggio avvitabile. La struttura è studiata per durare nel tempo, mantenendo una tenuta affidabile sulla guida per almeno 20 anni. Inoltre, il prodotto offre opzioni per la marcatura individuale o di gruppo e dispone di un supporto per spina di prova, facilitando l'identificazione e il controllo durante l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

8 mm

altezza

56 mm

profondità

46,5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

56 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Serie W

Produttore

Terminale fissaggio WEW 35/2 GR isolante UL94 montaggio guida