› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Terminale fissaggio morsetti WEW 35/2 V0 GF SW alta sicurezza elettrica

Cod. Rexel WD1479000000
Cod. Produttore 1479000000
Cod. EAN 4050118286779

Informazioni principali

  • Descrizione: WEW 35/2 V0 GF SW
  • Serie: W
  • Inserimento sicuro fissaggio
  • Evita slittamento guida
  • Opzioni siglatura cartellini
  • Accoglie spine di prova
  • Quantità consigliata 100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WEW 35/2 è un supporto di fine linea della serie TS 35 W di Weidmüller, progettato per garantire un montaggio permanente sulla guida DIN da 35 mm grazie a un affidabile sistema di bloccaggio avvitabile. Realizzato in plastica nera con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, questo supporto previene lo scivolamento dei componenti adiacenti, assicurando stabilità e sicurezza nell'installazione di materiali elettrici. Include inoltre opzioni di marcatura per etichette singole e di gruppo e un supporto per spine di prova, facilitando l'identificazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Il materiale plastico è principalmente poliammide, con una composizione che garantisce resistenza e durabilità nel tempo, mentre la struttura metallica è costituita da leghe ferrose non inox. La sua conformità alle direttive RoHS e REACH ne assicura l’adeguatezza agli standard ambientali e di sicurezza europei. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8 mm

altezza

56 mm

profondità

46,5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

56 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Serie W

Terminale fissaggio morsetti WEW 35/2 V0 GF SW alta sicurezza elettrica