› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Terminale fissaggio MEW 1/32 montaggio sicuro guida elettrica

Cod. Rexel WD0445600000
Cod. Produttore 0445600000
Cod. EAN 4008190178093

Informazioni principali

  • Descrizione: MEW 1/32
  • Serie: ACCESSORI
  • Inserimento sicuro: fissaggio guida
  • Evita slittamento: garantito
  • Opzioni siglatura: cartellini gruppi
  • Accoglie spine: per prova
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le staffe di chiusura metalliche Weidmüller per guida TS 35 garantiscono una fissazione sicura e duratura sulla guida di montaggio grazie a un solido collegamento meccanico avvitabile. Progettate per prevenire lo spostamento dei componenti adiacenti, offrono un supporto stabile anche in condizioni meccaniche impegnative. Realizzate in metallo di colore grigio, queste staffe sono compatibili con la guida G e includono opzioni per la marcatura singola e di gruppo, oltre a un portatest per spine di prova integrate. Il prodotto è conforme alle normative RoHS ed è caratterizzato da un'elevata durata, con una vita utile di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Grigio

larghezza

10,5 mm

altezza

30 mm

profondità

29 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 mm

materiale

Metallo

larghezza/dimensione modulare

10,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

29 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Accessori

Terminale fissaggio MEW 1/32 montaggio sicuro guida elettrica