› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Terminale fissaggio isolante UL94 montaggio guida impianti elettrici

Cod. Rexel WD0199360000
Cod. Produttore 0199360000
Cod. EAN 4008190023546

Informazioni principali

  • Descrizione: EWK 2
  • Serie: ACCESSORI
  • Fissaggio sicuro su guida
  • Previene slittamento
  • Opzioni siglatura cartellini
  • Accoglie spine di prova
  • Quantità consigliata: 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto EWK 2 di Weidmüller è un supporto di fine corsa per guida TS 32, progettato per garantire un montaggio permanente e sicuro sulla guida terminale. Realizzato in plastica beige con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicura una connessione di bloccaggio affidabile che previene lo scivolamento dei componenti adiacenti. Il fissaggio è avvitabile, offrendo una soluzione stabile e duratura nel tempo. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nell'installazione su guide a norma TS 32, contribuendo a mantenere ordinati e fermi i componenti nel quadro elettrico. La sua composizione è prevalentemente in poliammide con parti metalliche in leghe ferrose non inox, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Beige

larghezza

15 mm

altezza

27 mm

profondità

42 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

27 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

15 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

42 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Accessori

Terminale fissaggio isolante UL94 montaggio guida impianti elettrici