› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Terminale fissaggio EWK 1 PPS/SW montaggio sicuro elettrico guida

Cod. Rexel WD0693060000
Cod. Produttore 0693060000
Cod. EAN 4008190071806

Informazioni principali

  • Descrizione: EWK 1 PPS/SW
  • Serie: ACCESSORI
  • Inserimento sicuro guida montaggio
  • Evita slittamento terminale
  • Opzioni siglatura cartellini
  • Accoglie spine di prova
  • Quantità consigliata 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EWK 1 PPS/SW è un accessorio di montaggio avvitabile progettato per guida G. Realizzato in materiale isolante di colore nero con classe di infiammabilità UL 94 V0, garantisce un'installazione sicura e duratura. La combinazione di materiali plastici e metalli conferisce robustezza e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono affidabilità e stabilità nel fissaggio su guide terminali. La finitura nera contribuisce a un aspetto professionale e discreto, mentre la struttura avvitabile assicura un bloccaggio efficace e stabile nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Nero

larghezza

7,5 mm

altezza

27 mm

profondità

31 mm

lunghezza

27 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

31 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Accessori

Terminale fissaggio EWK 1 PPS/SW montaggio sicuro elettrico guida