› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Terminale fissaggio EWK 1 montaggio sicuro guida elettrica

Cod. Rexel WD0206160000
Cod. Produttore 0206160000
Cod. EAN 4008190080020

Informazioni principali

  • Serie: ACCESSORI
  • Inserimento sicuro in guida
  • Evita slittamento terminale
  • Opzioni siglatura cartellini
  • Accoglie spine di prova
  • Quantità consigliata: 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il supporto di fine corsa modello WD0206160000 è un accessorio di montaggio progettato per garantire un fissaggio permanente e sicuro su guida di tipo Guida G. Realizzato in plastica di colore beige, questo componente presenta un sistema di bloccaggio avvitabile che assicura la stabilità e previene lo scivolamento dei componenti adiacenti. Il materiale plastico impiegato è classificato con classe di infiammabilità UL 94 V0, garantendo elevata resistenza al fuoco. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio affidabile e duraturo su guide standard, combinando funzionalità e sicurezza in un design compatto e robusto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Beige

larghezza

9 mm

altezza

27 mm

profondità

31 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

27 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

31 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Accessori

Terminale fissaggio EWK 1 montaggio sicuro guida elettrica